FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T 注文コード24922460 品番EFCRS510CX04X
参考基準価格(税別)¥21,462 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット
11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット
O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応
新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T
2-PIECE CRANKSET

仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T 長さ(mm)クランクアーム:170 寸法(mm)Qファクター:150 ブラック 質量(g)平均:908 (50-34T) チェーン長(mm)43.5 寸法P.C.D.(mm)左/右:110 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする