SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24922548
品番
EFCRS520CX04
参考基準価格(税別)
¥21,850
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様
リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB
長さ(mm)
クランクアーム:170
寸法(mm)
Qファクター:150
色
ブラック
チェーン長(mm)
44.5
寸法P.C.D.(mm)
110
適合チェーン
HG 12スピード