SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
FC-RX600-11 GRX グラベル クランクセット 2x11スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24922670
品番
EFCRX600112DX60
参考基準価格(税別)
¥20,868
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
様々な地形やライディングスタイルに対応する最適なギアリング
ロングライディングに対応するワイドなギアレンジ
仕様
リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
長さ(mm)
クランクアーム:172.5
歯数
46-30T
寸法(mm)
Qファクター:151
色
ブラック
質量(g)
平均:806
シリーズ
GRX 11-speed
チェーン長(mm)
47
寸法P.C.D.(mm)
左/右:110/80
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード