FD-TY601-L6 TOURNEY TY トップスイング フロントディレーラー 3x8/7/6スピード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24922715 品番EFDTY601LML6
参考基準価格(税別)¥1,546 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T

仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T シリーズTOURNEY 角度(°)チェーンステイ:66-69 ギヤ歯数48T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
注意
※バンドアダプターは付属いたしません、フレームへの取り付けにはバンドアダプターは不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする