FH-M8110-B DEORE XT リアフリーハブ 148x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リアスピード:12、スポーク穴:32H 注文コード24922810 品番EFHM8110BB
参考基準価格(税別)¥17,356 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

素早い加速によるライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
O.L.D.:148 mm

仕様リアスピード:12、スポーク穴:32H 寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6 ブラック 質量(g)平均:307 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148 フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする