FH-M8130-B DEORE XT リアフリーハブ 157x12 mm E-スルー アクスル 12スピード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リアスピード:12、スポーク穴:32H 注文コード24922846 品番EFHM8130BB
参考基準価格(税別)¥18,829 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm

仕様リアスピード:12、スポーク穴:32H 寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43 ブラック 質量(g)平均:310 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157 フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする