SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
FH-M9111-BS XTRリアフリーハブ 148mm×12mm E-スルーアクスル 12スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24922889
品番
EFHM9111BSCX
参考基準価格(税別)
¥52,854
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
仕様
リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)
OLD:148、フランジ間:56、オフセット:6.8
色
シルバー
質量(g)
平均:241
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)
左/右:51/68.4
注意
※ストレートスポーク用、編み方のパターンは3クロスのみ、非オフセットリムローター固定ロックリング別売