SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EF
FH-R7070 105 ディスクブレーキ E-スルー アクスル リアフリーハブ 10/11スピード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
リアスピード:11/10*、スポーク穴:32H
注文コード
24922968
品番
EFHR7070B
参考基準価格(税別)
¥12,908
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
カラーオプション: シルキーブラック
仕様
リアスピード:11/10*、スポーク穴:32H
寸法(mm)
OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45
色
ブラック
質量(g)
平均:361
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)
左/右:52.8/53.8