TRUSCO
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)
TRUSCOの スポットエアコン (スポットクーラー)冷風ダクト
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通冷風ダクト45cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24923214
品番
TSN-045C
参考基準価格(税別)
¥8,390
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ストレート継手、Y字継手に接続可能なダクトです。
用途
オプション・補修用部品として。
トラスコ品番
528-4834
適合機種
TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
長さ(mm)
450
内径(Φmm)
110
外径(Φmm)
125
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません