6300039014 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923476

 

6300039014 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923476
6300039014 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923476
6300039014 自転車用ヘルメット TB-37型 シナジーインターナショナル 24923476

自転車用ヘルメット TB-37型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ホワイト(ツヤあり)
内容量1個注文コード24923476品番6300039014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ベンチレーション仕様で風通しが良い自転車用ヘルメットになります。
2サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PC樹脂ホワイト(ツヤあり)サイズMタイプサイズ調整:アジャスター式、あご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル規格SG(製品安全協会)表示あり適合頭囲(cm)54~57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TB-37型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする