6300039019 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923528 6300039019 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923528 6300039019 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923528

自転車用ヘルメット TW型

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS ブルー 注文コード24923528 品番6300039019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。
4サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。 材質PC樹脂 ブルー サイズS タイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル 規格SG(製品安全協会)表示あり 適合頭囲(cm)48〜52

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TW型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24923589
2023-06-18
用途:
自転車に乗る時
製造業

ともかく軽い。
安心のSGマーク付きだし、効果の確認はあまりしたくないが、何かあった時に再レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする