6300039020 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923537 6300039020 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923537 6300039020 自転車用ヘルメット TW型 シナジーインターナショナル 24923537

自転車用ヘルメット TW型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24923537 品番 6300039020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
ソフトシェル採用の超軽量(メーカー製品比)モデルです。
4サイズ、2色カラー展開になっております。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。 材質PC樹脂 ホワイト サイズM タイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル 規格SG(製品安全協会)表示あり 適合頭囲(cm)51〜54

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TW型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24923589
2023-06-18
用途:
自転車に乗る時
製造業

ともかく軽い。
安心のSGマーク付きだし、効果の確認はあまりしたくないが、何かあった時に再レビューします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする