6300039030 自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト シナジーインターナショナル 24923634 6300039030 自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト シナジーインターナショナル 24923634 6300039030 自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト シナジーインターナショナル 24923634

自転車用ヘルメット TZ型 M ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24923634 品番6300039030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。
自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。
業界最軽量クラスで、衝撃吸収性20%アップのハードシェルタイプです。
SG規格品です。

用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。 ホワイト サイズM 規格SG(製品安全協会)表示あり 適合頭囲(cm)54〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

【グリーンクロス】自転車用ヘルメット TY2型/TZ型
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする