本体

NB-10S シンプルテレフォン ノーザンブルー 24923659 NB-10S シンプルテレフォン ノーザンブルー 24923659

シンプルテレフォン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24923659 品番NB-10S
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。
ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。
<保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。
<リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。
<フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。
<トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。
<ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。

仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯 セット内容親機のみ シルバー 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5 直流抵抗約264Ω ねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70 RoHS指令(10物質対応)対応 回線種別電話回線
注意
※NTT回線内の電流で動作いたします。光回線ご利用時に電流がとれない場合がございますので電話回線会社にご確認ください。
※NURO 光はTA (テレフォニー・アダプター)という機器を使用します。こちらの機器は電源アダプタを使用するタイプです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
現状回復工事
不動産業

古いタイプの集合玄関機でトーン信号を使う機器で他の電話機で試しましたが反応せず、この電話機で正常に動作しました。
大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする