本体

NB-2000WH ベーシックテレフォン ノーザンブルー 24923668 NB-2000WH ベーシックテレフォン ノーザンブルー 24923668

ベーシックテレフォン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24923668 品番NB-2000WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!

仕様IP対応、6極2芯 セット内容親機のみ ホワイト(アイボリー) 質量(g)約540 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205 RoHS指令(10物質対応)対応 回線種別パルス回線・トーン回線兼用
注意
※光回線ご利用時に電流がとれない場合がございますので電話回線会社にご確認ください。
※こちらの商品には転送機能はついておりません。必要な方はNTTボイスワープなどの転送サービスをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする