画像準備中

22Φパイロット 平形 全電圧

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24924045 品番 A22ILAF24HLE
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20〜55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10〜55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする