トーチライト・スターゲット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24926030 品番P-827
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます。
実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です。
単4形アルカリ乾電池1本使用します。
レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です。

用途SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトとして 適合機種SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140 セット内容単4形アルカリ電池1本(テスト電池)、替レンズ予備×1枚 径(Φmm)装着可能スワンネック:〜約10程 固定方法つまみ

商品説明動画

【製品紹介】MIGトーチライト”スターゲット”新発売
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする