曜日別特売
- ラピッドフロア(粘着式フロアタイル) ヤマチコーポレーション 24926084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ラピッドフロア(粘着式フロアタイル) ヤマチコーポレーション 24926084
- ラピッドフロア(粘着式フロアタイル) ヤマチコーポレーション 24926084
- ラピッドフロア(粘着式フロアタイル) ヤマチコーポレーション 24926084
- ラピッドフロア(粘着式フロアタイル) ヤマチコーポレーション 24926084

ラピッドフロア(粘着式フロアタイル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グレイッシュオーク
内容量1ケース(36枚)注文コード24926084品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カッターで簡単にカット可能な接着剤不要のシールタイプのフロア材!
既存のフロアに貼れる上貼りタイプでなんと薄さ1.5mm!
DIY・店舗・簡易フロアと用途多彩!!
傷がつきづらくてペットもOK!掃除がしやすいので、子供部屋にもぴったり。ナチュラルオークとグレイッシュオークは、貼り分けてストライプデザインにできそうな相性の色合いです。ブラックマーブルは、まさに土間にぴったり。水拭きできるから、店舗にも最適!
表面の塩化ビニル層は、吸水しないので、日常生活の汚れは、簡単に落とすことが可能。ホコリを掃除機で取り除き、固く絞った雑巾等で拭くだけでOK。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤で落ちます。定期的にワックスを掛けることにより、長持ちします! (水性フロアーポリッシュなどが適性。メンテ時は事前の剥離処理を!)

厚さ(mm)1.5寸法(mm)152×914グレイッシュオークタイプ粘着剤付きシートタイプ主材質PVC(塩ビ)入数5m2
注意
※素材がPVCのため、温度変化による影響を受けやすく1mm程度の収縮を起こします。
※室温が高いと膨張し、低いと収縮しますので素材の特性をご理解の上ご使用ください。
※施工の際は必ずフロアを箱から出して、24時間以上施工場所に保管し、室温に馴染ませてください。
※フロアを室温に馴染ませる際、施工時は室温は必ず17~25℃に設定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする