※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1ケース(36枚)
注文コード
24926118
品番
-
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
カッターで簡単にカット可能な接着剤不要のシールタイプのフロア材!
既存のフロアに貼れる上貼りタイプでなんと薄さ1.5mm!
DIY・店舗・簡易フロアと用途多彩!!
傷がつきづらくてペットもOK!掃除がしやすいので、子供部屋にもぴったり。ナチュラルオークとグレイッシュオークは、貼り分けてストライプデザインにできそうな相性の色合いです。ブラックマーブルは、まさに土間にぴったり。水拭きできるから、店舗にも最適!
表面の塩化ビニル層は、吸水しないので、日常生活の汚れは、簡単に落とすことが可能。ホコリを掃除機で取り除き、固く絞った雑巾等で拭くだけでOK。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤で落ちます。定期的にワックスを掛けることにより、長持ちします! (水性フロアーポリッシュなどが適性。メンテ時は事前の剥離処理を!)