※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 漆喰クロス(壁紙 紙クロス) ヤマチコーポレーション 24926188 - 漆喰クロス(壁紙 紙クロス) ヤマチコーポレーション 24926188 - 漆喰クロス(壁紙 紙クロス) ヤマチコーポレーション 24926188 - 漆喰クロス(壁紙 紙クロス) ヤマチコーポレーション 24926188

漆喰クロス(壁紙 紙クロス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 24926188 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

機能性のある内壁にしたいけど、塗り壁を使うのはちょっと高い・・・という方のために製作した漆喰壁紙です。
漆喰壁紙の原料は漆喰の原料となる「石灰石」と「珪藻土」です。石灰石に珪藻土を配合することで、室内の湿気もコントロールします。
石灰石の特性でもある「消臭性」「抗菌性」と珪藻土の特性の「調湿性」をあわせたハイブリットな機能性壁紙です。漆喰壁紙の原料は「漆喰」の原料となる「石灰石」。
石灰石を使用することで壁紙表面はザラザラした「漆喰風」な仕上がりを実現することができます。また漆喰の特徴である「消臭性」「抗菌性」「VOC吸着」を兼ね備えた機能性壁紙です。

仕様(不燃材料)NM-9951 幅(mm)920 アイボリー 長さ(m)50 主材質石灰石 入数46m2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※下地は通常のクロスと同様に平滑になるように下地処理を行ってください。貼替えの場合、貼替え前のクロスの裏紙等が残っていますと、漆喰壁紙が浮く原因となります。
※下地が合板、モルタル等の灰汁の可能性がある場合はシーラー処理が必要です。
※漆喰壁紙壁紙の糊はウォールボンド100を推奨しております。またジョイントは突きつけ施工をしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする