曜日別特売
SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258

 

SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258
SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258
SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258
SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258
SPA-04 ひえポカやん 日動工業 24926258

ひえポカやん

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台注文コード24926258品番SPA-04
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥82,390
販売価格(税別)
74,900

夏は冷房、冬は暖房、1台2役!
冷暖房兼用スポットエアコンです。
冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。

用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○質量(kg)12.2タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
注意
※本製品は、周囲の温度が冷風時20℃~40℃、温風時5℃~15℃環境でお使い下さい。
※AC電源は必ず100Vのコンセントを使用して下さい。
※本製品は屋内型です。雨や水のかかる場所では使用しないで下さい。

商品説明動画

冬は温風、夏は冷風をお届け! コンパクトなポータブルスポットエアコン『ひえポカやん』が登場!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする