ロジクール FOLIO TOUCH キーボードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24926985 品番iK1094BKAr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロジクール FOLIO TOUCH キーボードケース
【iPadOSショートカットキーの列(左から右)】
ホーム
画面輝度を下げる
画面輝度を上げる
オンスクリーンキーボード
検索
キー輝度を下げる
キーの輝度を上げる
前のトラック
再生/一時停止
次のトラック
消音
音量を下げる
音量を上げる
画面オン/オフ

機能バックライト付きキー:あり 角度調整範囲表示:20°〜60° モードタイピング、表示、スケッチ、リーディング キーボード付属キーボード RoHS指令(10物質対応)対応 デバイスFolio Touch(iPad Air 第4世代 & 第5世代用)、iPad Air(第5世代)、モデル: A2588/A2589/A2591

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする