マラソンマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24927046 品番SE-M705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。
デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、
1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。
フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。
単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。
安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。
macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。

仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○ セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)135(電池含む) 対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109 接続USBポート必須 センサー高精度オプティカルトラッキング 使用電池単三形乾電池×2本 解像度1000± 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大36カ月 ボタン数7 アズワン品番64-3939-09 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする