RALLYスピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24927064 品番CC5000ESP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

RALLYスピーカー

仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz〜300Hz <2.5%、300Hz〜10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする