JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
日野用ステンレスアンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24927134
品番
509410
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!
主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合
純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け
用途
外装パーツ
材質
本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ
長さ(mm)
847
タイプ
スタンダード
取付方式
交換式
ねじ長さ(mm)
12
適合車種
日野大型'17プロフィア(H29.5〜ON)/エアループプロフィア(H22.9〜H29.4)/NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5〜ON)/エアループレンジャー(H23.8〜H29.4)/レンジャープロ(H14.1〜H23.7)
径(mm)
根元:約4/先端:約2