日野用ステンレスアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24927150 品番 509411
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラジオ受信も通常に行える実用性と装飾効果を両立!!
主に17プロフィア/NEWプロフィア及び17レンジャー/レンジャープロに適合
純正アンテナと交換するだけの簡単取り付け

用途外装パーツ 材質本体:ステンレス、根元:真鍮/クロームメッキ 長さ(mm)746 タイプ無線 取付方式交換式 ねじ長さ(mm)12 適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5〜ON)/エアループプロフィア(H22.9〜H29.4)/NEWプロフィア(H15.11〜H22.8)、日野4t'17レンジャー(H29.5〜ON)/エアループレンジャー(H23.8〜H29.4)/レンジャープロ(H14.1〜H23.7) 径(mm)根元:約4/先端:約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする