アサヒサイクル
アサヒサイクルの カゴ・ボックス・収納
アサヒサイクルの 自転車用カゴ・バスケット
アサヒサイクルの 取り付け金具
カゴ足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×410×10
注文コード
24928026
品番
10060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
自転車にカゴを取り付ける際に使用します
用途
カゴ足
色
CP
質量(g)
245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×410×10
対応インチサイズ
27