アサヒサイクル
アサヒサイクルの シート・カバー関連
アサヒサイクルの サイクルカバー
丈夫な自転車カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928324
品番
21035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
丈夫で破れにくいポリエステル製自転車カバー
用途
サイクルカバー
色
シルバー
サイズ
ビッグサイズ
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2050×1250×600