アサヒサイクル
アサヒサイクルの スタンド/スタンドばね
アサヒサイクルの 1本スタンド
1本スタンド正爪用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
対応インチサイズ
20インチ
色
ブラック
注文コード
24928507
品番
14003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対応インチサイズ・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
正爪対応の一本スタンドです
用途
一本スタンド
色
ブラック
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×280×45
対応インチサイズ
20インチ
フレームエンド形状
正爪用