両立スタンド正爪用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24928638 品番 14015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です。

用途両立スタンド ブラック 質量(g)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×335×100 対応インチサイズ20インチ フレームエンド形状正爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
自転車の補修
その他業種

ロックが壊れた為、スタンドを交換しました。
交換した感じは、バネ部分もへたっていたので良い感触です。

対象商品:
24928629
2025-09-13
用途:
交換

しっかり出来ています。倒れない。荷物を積む時も安定しているので安心です。安価なので2台目も交換予定です。

対象商品:
24928629
2024-09-06
用途:
交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安く買えました
また機会がありましたらよろしくお願いします。

対象商品:
24928629
2024-07-25
用途:
自転車スタンド交換
株式会社 須田鋼索 様

経年劣化等でヨレヨレになっていたので交換しました。ピカピカでしっかりしていますので、とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする