アサヒサイクル
アサヒサイクルの スタンド/スタンドばね
アサヒサイクルの 両立スタンド
両立スタンド正爪用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928726
品番
14041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一般的な自転車用の両立スタンドです。正爪エンドタイプにのみ取り付け可能です
用途
両立スタンド
色
CP
質量(g)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×300×93
対応インチサイズ
18インチ
フレームエンド形状
正爪