アサヒサイクル
アサヒサイクルの スタンド/スタンドばね
アサヒサイクルの 両立スタンド
L型両立スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24928760
品番
14091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
L型アシスト両立スタンド(正爪用)
用途
両立スタンド
色
CP
質量(g)
1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×410×102
対応インチサイズ
26インチ