画像準備中

幼児車用グリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 24929706 品番 07079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ハンドル径19mm用の補修グリップ

用途グリップ こげ茶 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×25×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24929706
2024-03-25
用途:
安くてありがたい。
教育・研究機関

グリップがベタベタになった補修に購入しました。
安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする