アサヒサイクル
サドルCTB用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24930047
品番
15020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サドル CTB用。ヤグラ付き
用途
サドル(一般・子供車)
長さ(mm)
260
幅(mm)
166
色
ブラック
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×100×260