アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
ステンレスリム26×1-3/8内装3段ローラーブレーキ仕様軸長191ミリ14Tギア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
24930099
品番
TB2R6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×1-3/8
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×17×20
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪