アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
ステンレスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24930144
品番
TBU26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×1-3/8
質量(g)
1654
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×602×180
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪