アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
ステンレスリム26×13/8前ハブSTスポーク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930169
品番
TFAS6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
フロントホイール タイヤ・チューブ無
用途
前輪(タチ無し)
材質
ステンレス
サイズ
26×13/8
質量(g)
1313
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×602×145
対応インチサイズ
26
前後区分
後輪