アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム後輪外装6段ボス/ドラムブレーキ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930284
品番
×BSP4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボスフリー・リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
24×1.50
質量(g)
1154
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
521×521×192
対応インチサイズ
24
前後区分
後輪