アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム後輪14Tドラムブレーキ仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930300
品番
×BT20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
シングルギア用 リアホイール
用途
後輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
28H20×1.50
質量(g)
984
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×180
対応インチサイズ
20
前後区分
後輪