アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム前輪ハブダイナモ2端子カプラータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24930354
品番
×F7PA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
通勤・通学車をオートライト仕様に変更したい時におすすめ
用途
前輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
サイズ
27×13/8
質量(g)
1522
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×640×150
前後区分
後輪