アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
アルミリム20×1.50ハブダイナモJ1端子28H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24930370
品番
×FAP0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
CTB20アルミ
用途
前輪(タチ無し)
材質
アルミ
色
シルバー
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×145
対応インチサイズ
20