アサヒサイクル
アサヒサイクルの カゴ・ボックス・収納
アサヒサイクルの 自転車用カゴ・バスケット
アサヒサイクルの シティーサイクル用リア(後)
メッシュ後カゴ金具付GR
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24930388
品番
18037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
メッシュ後カゴ。スチール製のオーソドックスなバスケット
用途
バスケット(リア)
材質
スチール
色
グレー
質量(g)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×240×415