アサヒサイクル
アサヒサイクルの カゴ・ボックス・収納
アサヒサイクルの 自転車用カゴ・バスケット
アサヒサイクルの シティーサイクル用リア(後)
樹脂リアバスケットDB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24930519
品番
18221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダードな樹脂製リアバスケット
用途
バスケット(リア)
材質
樹脂
色
こげ茶
質量(g)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×250×430