屋外センサーカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24931280 品番VL-CX500X-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載

用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 マットシルバー 質量(g)約875 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V)AC100 インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度640×360 使用周囲温度(℃)-10〜+50 撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能IP54 検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED電球色LED2個入 電源タイプ電源コード式 撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応)対応 最低被写体照度(Lux)0.2 焦点距離固定(1.0m〜∞) フレームレート15fps 画像圧縮方式H.264 湿度範囲(%)20〜90(結露無き事)
注意
※電源コード別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする