FOGLIA
FOGLIAの スタンド/スタンドばね
FOGLIAの 1本スタンド
1本スタンド3D 20-24サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24931535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シートステー側の位置調整と20〜24インチの長さ調整機能付き
仕様
スクエアパイプ、ディスクブレーキ対応可
材質
アルミ合金
色
ブラック
取付場所
シートステー:22mmまで対応、チェーンステー:25mmまで対応
対応インチサイズ
20〜24