FOGLIA
FOGLIAの 自転車ハンドル関連
FOGLIAの グリップ/バーエンド
FOGLIAの ハンドルグリップ
グリップ スポーツエルゴ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
24931700
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
エルゴノミックグリップ
色
ブラック
質量(g)
166(ペア)
グリップ長さ(mm)
140
取付け方法
ロックオンクランプ取付
適合ハンドル径(Φmm)
22.2