ミクロファイン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24931856 品番MICROFINE 1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フィルム用超微粒子現像剤。
粒状性は極めて良好です。35mmフィルムから四切(約10倍)程度の引伸しでほとんど粒子の粗れを感じさせません。

希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液、1:1
【ネオパンSS(135)】原液
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100
【ネオパン400 PRESTO(135)】320
【ネオパン400 PRESTO(120)】320
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】800
【ネオパンSS(135)】100
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】原液/10(現像温度20℃)、7(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/8.5(現像温度20℃)、6(現像温度24℃)、1:1希釈/10.25(現像温度20℃)、7.5(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/8.5(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、1:1希釈/10.5(現像温度20℃)、8.25(現像温度24℃)
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液/8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)、1:1希釈/8.75(現像温度20℃)、5.75(現像温度24℃)
【ネオパンSS(135)】原液/9.5(現像温度20℃)、6.5(現像温度24℃)
白黒 種別白黒フィルム用超微粒子現像剤 使用の目安1L用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする