希釈
【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液
【ネオパンSS(135)】原液
露光指数(EI)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】100
【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400
【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200
【ネオパンSS(135)】100、200
現像時間(分)
【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)
【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)
【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)
【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
種別手現像・自動現像機用(万能タイプ)
タイプ1剤(粉)
使用の目安20L用
危険物の類別非危険物