M64 ステンレススクレーパー モノタロウ 24932032

M64 ステンレススクレーパー モノタロウ 24932032 M64 ステンレススクレーパー モノタロウ 24932032

ステンレススクレーパー

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24932032 品番M64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製のスクレーパーです。
適度に曲がるので使いやすい!
握りやすい木製グリップを採用。

刃幅(mm)64 全長(mm)218 材質(頭)ステンレス(SUS420) 刃長(mm)112 用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業中、刃部には手を触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24932032 M64 40662318 M64 スクレーパー ステンレス製 モノタロウ スクレーパー ステンレス製 モノタロウ 1個 349 税込384 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24932014
2019-08-30
用途:
自宅使用

クオリティばっちりです。キャンペーンでよりお安く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
24932014
2019-08-31
用途:
塗装の下地を作るのに使いました。
教育・研究機関

瓦の苔をとるのに使いました。使いやすくて助かりました。

対象商品:
24932032
2019-07-19
用途:
垂れて固まった樹脂剥がし
卸売・小売業

先端の厚みが1o位あるので、剥がしにくいです。普通は尖っていませんか!?

対象商品:
24932014
2019-03-21
用途:
レンジフード内の油のこびり付きの除去

ホームセンターで500円程度で販売されているものと同等だと思います。
レンジフード内の油のこびり付きの除去に使用していますが、ステンレス刃の適度な「しなり」が使いやすいです。

対象商品:
24932032
2019-03-18
用途:
シーリングヘラ
サービス業

細いスクレーパーを持っていて、結構重宝しているので幅広めを今回購入。
壁の穴のパテ埋めや、床の補修に使いましたが適度なしなりと握り易さもあり使いやすかったです。

対象商品:
24932014
2019-04-08
用途:
バイクのメイテナンス
医療・福祉・介護関連業

クラッチカバーを脱着する際にパーツの面を整えるために使用し重宝しました。

対象商品:
24932057
2018-10-30
用途:
塗装はがし

たまたまハズレが来たのだろうと思いますが、柄の木部のリベット穴が厚み方向斜めに開いており、結果、刃に対し柄が斜め(T字の縦棒が傾き)かつネジレている。それと別に、リベット穴周辺で柄が一箇所割れてます。
安いのでこんなものではと自分に言い聞かせてますが、柄を握るとどうも気持ちが悪い。使用の前に返品を検討中。
刃は適度に厚みもあって良さそうです。ハズレでなければコスパ最高っぽい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、使用状況等も含めて弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
24932023
2019-01-24
用途:
クロスのはがし作業時
不動産業

壁紙をはがすのにとても使いやすいです。削るようにはがすときのためにもう少し厚いのがあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする