lovell
lovellの 自転車用ライト
lovellの その他ライト
コンパクトフラッシュライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
24932077
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
フロント用セーフティライト
前方の車やバイクに対して、自転車の存在を知らせます。
仕様
点灯/点滅の2ファンクション搭載
色
レッド
電源
CR2032×2
光源
白色高輝度LED×1灯
ライト種類
LED
連続点灯時間(時間)
約50